{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2269 | |
Razred tolerancije | 1 | |
Nazivna mjera | 0,101 mm - 0,199 mm | |
nagib | 0,001 mm | |
Ispitna duljina | 33 mm | |
Tvrdoća | 60 ±2 HRC | |
Materijal | lagani alatni čelik | |
Ukupna duljina | 53 mm | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |
Broj artikla | 483942 1 | |
EAN / GTIN | 2050002077096 |