Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2 12

Artikl br.: 483941 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,55 € kom.
  • 18,13 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2269
    Razred tolerancije 2
    Nazivna mjera 16 mm - 17,99 mm
    nagib 0,01 mm
    Ispitna duljina 60 mm
    Tvrdoća 60 ± 2 HRC
    Materijal lagani alatni čelik
    Ukupna duljina 100 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 483941 12
    EAN / GTIN 2050002077058

    Opis

    Izvedba:

    Kontrolni zatici od legiranog alatnog čelika 60 ± 2 HRC. Zatik: kaljen, popušten, brušen i lepan. Drška: ⌀ ugraviran.

    Napomena:

    Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀ npr. br. 483940 vel. 2, 0,35.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu