Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 2 0

Artikl br.: 483941 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,55 € kom.
  • 18,13 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 2269

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 2
Nazivna mjera 0,10 mm - 0,19 mm
nagib 0,01 mm
Ispitna duljina 33 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Materijal lagani alatni čelik
Ukupna duljina 53 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931

Opis

Izvedba:

Kontrolni zatici od legiranog alatnog čelika 60 ± 2 HRC. Zatik: kaljen, popušten, brušen i lepan. Drška: ⌀ ugraviran.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀ npr. br. 483940 vel. 2, 0,35.