Pojedinačni kontrolni etalon Razred tolerancije 1, tip: 9

Artikl br.: 483940 9
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,87 € kom.
  • 5,29 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 2269

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Razred tolerancije 1
Nazivna mjera 10 mm - 11,99 mm
nagib 0,01 mm
Ispitna duljina 60 mm
Tvrdoća 60 ± 2 HRC
Materijal lagani alatni čelik
Ukupna duljina 95 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483940 9
EAN / GTIN 2050002077027
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Izvedba:

Kontrolni zatici od legiranog alatnog čelika 60 ± 2 HRC. Zatik: kaljen, popušten, brušen i lepan. Drška: ⌀ ugraviran.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navesti željeni ⌀ npr. br. 483940 vel. 2, 0,35.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu