{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2269 | |
Razred tolerancije | 1 | |
Nazivna mjera | 14 mm - 15,99 mm | |
nagib | 0,01 mm | |
Ispitna duljina | 60 mm | |
Tvrdoća | 60 ± 2 HRC | |
Materijal | lagani alatni čelik | |
Ukupna duljina | 95 mm | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni zatik |
Broj artikla | 483940 11 | |
EAN / GTIN | 2050002076686 |