Platformska vaga, tip DS velika razlučivost 65 kg

Artikl br.: 479611 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 108,12 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 312,70 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 0 kg - 65 kg
Očitavanje 0,5 g
Visina znakova, jedinica prikaza 18 mm
Mogućnost reduciranja 0,5 g
Oznaka proizvođača DS
Vrijeme prijelazne pojave 3 s
Minimalna težina po komadu 5 g
Dimenzija ploče za vaganje 500×400 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Neto težina 19 kg
Vrsta proizvoda Vaga za platformu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479611 65
EAN / GTIN 4045761356993

Opis

Izvedba:

  • Robusna vaga platforme se može koristiti kao vaga za paket, indust. i brojčana vaga.
  • Prikazna jedinica s visinom brojki 21 mm, s mogućnosti odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja pomoću fleksibilnog kabla.
  • Robusna platforma s radnim zaštitnim poklopcem za prikaznu jedinicu.
  • Jednostavne upute putem (da / ne) izbornika na zaslonu.
  • Mogući rad na struju i bateriju (baterija na upit).
  • Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.
  • Točna vaga za brojanje s referentnim optimiranjem.
  • Program za kalibriranje CAL:za podešavanja točnosti (etalon na upit).
  • Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada.
  • Prebacivanje prikaza s broja na masu.
  • Numerička tara za poznatu težinu spremnika. Korisno pri kontroli količine punjenja.
  • Određivanje postotka: prikaz odstupanja od referentne težine u % umjesto u gramima.
  • KERN Universal Port (KUP) (KERN Univerzalni priključak): Omogućava priključivanje vanjskih adaptera sučelja KUP (nije uključeno u opseg napajanja), primjerice RS-232, USB za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Interni i vanjski akumulator, testna težina, zidni držač, pisač, postolje i adapter sučelja kao što su RS-232, USB na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu