Platformska vaga, tip DS velika razlučivost 36 kg

Artikl br.: 479611 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maksimalno područje vaganja 0 kg - 36 kg
    Očitavanje 0,2 g
    Visina znakova, jedinica prikaza 18 mm
    Mogućnost reduciranja 0,2 g
    Oznaka proizvođača DS
    Vrijeme prijelazne pojave 3 s
    Minimalna težina po komadu 2 g
    Dimenzija ploče za vaganje 308×318 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Neto težina 9,5 kg
    Vrsta proizvoda Vaga za platformu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 479611 36
    EAN / GTIN 4045761357013

    Opis

    Izvedba:

    • Robusna vaga platforme se može koristiti kao vaga za paket, indust. i brojčana vaga.
    • Prikazna jedinica s visinom brojki 21 mm, s mogućnosti odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja pomoću fleksibilnog kabla.
    • Robusna platforma s radnim zaštitnim poklopcem za prikaznu jedinicu.
    • Jednostavne upute putem (da / ne) izbornika na zaslonu.
    • Mogući rad na struju i bateriju (baterija na upit).
    • Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.
    • Točna vaga za brojanje s referentnim optimiranjem.
    • Program za kalibriranje CAL:za podešavanja točnosti (etalon na upit).
    • Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada.
    • Prebacivanje prikaza s broja na masu.
    • Numerička tara za poznatu težinu spremnika. Korisno pri kontroli količine punjenja.
    • Određivanje postotka: prikaz odstupanja od referentne težine u % umjesto u gramima.
    • KERN Universal Port (KUP) (KERN Univerzalni priključak): Omogućava priključivanje vanjskih adaptera sučelja KUP (nije uključeno u opseg napajanja), primjerice RS-232, USB za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

    Opseg isporuke:

    Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

    Dodatni pribor:

    Interni i vanjski akumulator, testna težina, zidni držač, pisač, postolje i adapter sučelja kao što su RS-232, USB na zahtjev.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu