{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 20.000 g | |
Očitavanje | 10 g | |
Dimenzija ploče za vaganje | 320×260 | |
širina | 320 mm | |
Dubina | 300 mm | |
Visina | 60 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Neto težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna vaga |
Broj artikla | 479452 20000 | |
EAN / GTIN | 4045761161436 | |
Broj proizvođača | ECB 20K-2N | |
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |