Kompaktna vaga tip ECB, maks. područje vaganja: 10000g

Artikl br.: 479452 10000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 96,04 € kom.
  • 84,59 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (g) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 10.000 g
Očitavanje 5 g
Dimenzija ploče za vaganje 320×260
širina 320 mm
Dubina 300 mm
Visina 60 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Neto težina 2,6 kg
Vrsta proizvoda Kompaktna vaga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 479452 10000
EAN / GTIN 4045761161429
Broj proizvođača ECB 10K-3N
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Izvedba:

Veliki LCD zaslon s pozadinskom rasvjetom (veličina znamenki 21 mm). Ploča za vaganje od čelika otpornog na koroziju.
Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.
  • Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.
  • Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.
  • Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.

Dodatni pribor:

6 baterija br. 081561 vel. LR6, mrežni adapter ili baterija na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu