{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje vaganja | 500 g | |
Očitavanje | 0,1 g | |
širina | 100 mm | |
Dubina | 130 mm | |
Visina | 18 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Neto težina | 0,18 kg | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna vaga |
Broj artikla | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |