Džepna vaga tip TGC 150 g

Artikl br.: 479446 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 96,04 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. područje vaganja (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno područje vaganja 150 g
Očitavanje 0,01 g
širina 100 mm
Dubina 130 mm
Visina 18 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Neto težina 0,18 kg
Vrsta proizvoda Kompaktna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522

Opis

Izvedba:

  • S funkcijom nuliranja, tipka tara.
  • Program za kalibriranje CAL: za veliku točnost.

Ravna džepna vaga s velikom pločom za vaganje od plemenitog čelika i praktičnom pliticom tara. LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodno očitavanje vrijednosti vaganja.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.