{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 250 N - 2.250 N | |
Razlučivost | 0,5 N | |
Preciznost | 0,2 % | |
Memorija za izmjerene vrijednosti | 50 | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB sučelje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina | 191 mm | |
širina | 84 mm | |
Visina | 42 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje sile |
Broj artikla | 479025 2500 | |
EAN / GTIN | 2050002070783 |