Ručni uređaj za mjerenje sile DFG 100 N

Artikl br.: 479025 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB sučelje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 10 N - 90 N
Razlučivost 0,02 N
Preciznost 0,2 %
Memorija za izmjerene vrijednosti 50
Prihvat Sučelje za Digimatic; USB sučelje
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 191 mm
širina 84 mm
Visina 42 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479025 100
EAN / GTIN 2050002070745

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.
  • Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.
  • Funkcijske tipke koje se mogu programirati.
  • Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.
  • Pohrana za mjerne vrijednosti.
  • Statistička procjena spremljenih vrijednosti.
  • Sučelje za izvoz podataka.
  • Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.

Opseg isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu