{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalno područje primjene | 2.500 N | |
Posmak (maksimalan hod) | 120 mm | |
Posmak (po okretaju) | 1 mm | |
Visina ispitne prostorije | 250 mm | |
Dubina ispitne prostorije | 120 mm | |
Priključak za stezne alate | M6 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Duljina | 280 mm | |
širina | 200 mm | |
Visina | 560 mm | |
Vrsta proizvoda | Stanica za ispitivanje |
Broj artikla | 478996 2500-250 | |
EAN / GTIN | 4260244680963 | |
Broj proizvođača | FMT-220.00K2 |