Stanica za ručno ispitivanje FMT-220 s ručnim kotačem 1000-250

Artikl br.: 478996 1000-250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maksimalno područje primjene 1.000 N
    Posmak (maksimalan hod) 120 mm
    Posmak (po okretaju) 1 mm
    Visina ispitne prostorije 250 mm
    Dubina ispitne prostorije 120 mm
    Priključak za stezne alate M6
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Duljina 280 mm
    širina 200 mm
    Visina 560 mm
    Vrsta proizvoda Stanica za ispitivanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478996 1000-250
    EAN / GTIN 4260244680956
    Broj proizvođača FMT-220.00K1

    Opis

    Izvedba:

    • Robusna konstrukcija od aluminija/nehrđajućeg čelika opteretiva do 2500N s dodatnom vodilicom.
    • Izvrsno vođenje tijekom mjerenja tlaka i vlačne sile dodatnom linearnom jedinicom.
    • Precizno pozicioniranje zahvaljujući pogonu osovine koji se može podešavati po visini s pomoću ručnog kotača.
    • Ploča stola s mogućnošću pričvršćivanja sredstva za stezanje ili ploča s utorima.
    • Vrlo fleksibilna montažna ploča za digitalne uređaje za mjerenje sile.
    • Bočna ručka može se zamijeniti motorom.

    Upotreba:

    Za jednostavno ispitivanje materijala, tvari, dijelova i komponenata neovisno o brzini u odjelu za osiguravanje kvalitete ili proizvodnji.

    Opseg isporuke:

    Okomita ispitna stanica. Uključuje pričvrsne elemente za uređaje za mjerenje sile i upute za uporabu (uređaj za mjerenje sile naručuje se zasebno).

    Dodatni pribor:

    Digitalni uređaji za mjerenje sile br. 478980478987. Mogućnost naknadnog opremanja motora. Ploča s T utorima uključujući 4 T matice FMT-937 na upit.