Digitalni uređaj za mjerenje sile FMI-S10 (solarno), mjerno područje: 500N

Artikl br.: 478980 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (N) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 500 N
Razlučivost 0,5 N
Granica odstupanja ±0,3 % maksimalne vrijednosti (±1 digit) %
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom solarno napajanje
Mjerna tehnika digitalno
Priključni navoj M6
Duljina 150 mm
širina 82 mm
Visina 29 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje sile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Opis

Izvedba:

  • Robusni uređaj za mjerenje sile u praktičnom aluminijskom kućištu, za vlačne i tlačne sile od 0,001 do 2500N.
  • Zaštita od preopterećenja do 500% i zaštićena mjerna osovina.
  • Montažni navoj za dodatne ručke.
  • Precizno pozicioniranje na ispitnim mjestima s pomoću vodilice.
  • Stalna pripravnost za upotrebu zahvaljujući neovisnom izvoru energije putem fotoćelija.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Mjerenje vlačne i tlačne sile pri ispitivanju kvalitete i proizvodnje. Primjenjivo kao mobilni ručni mjerni uređaj i na otvorenom te na ispitnim mjestima ili napravama. Navoj za pričvršćivanje ugrađen u kućište omogućuje pričvršćivanje na ispitnim mjestima ili za montiranje dodatnih ručki.

Opseg isporuke:

Uređaj za mjerenje sile u zaštitnom koferu, pribor koji se može zavrnuti za uvođenje sile (plosnata glava, glava s utorima, konus, kuka) i upute za brz početak rada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu