{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 100 N | |
Razlučivost | 0,1 N | |
Granica odstupanja | ±0,3 maksimalna vrijednost (±1 digit) % | |
IP-klasa zaštite | IP 40 | |
Opskrba energijom | solarno napajanje | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Priključni navoj | M6 | |
Duljina | 150 mm | |
širina | 82 mm | |
Visina | 29 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje sile |
Broj artikla | 478980 100 | |
EAN / GTIN | 4260244680369 |