Opružna vaga 50CN

Artikl br.: 478900 50CN
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 60,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. mjerno područje Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 0,05 N - 0,5 N
    Vrijednost podjele skale 1 cN
    Duljina tastera L 29 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ brojčanika 36 mm
    Vrsta proizvoda Opružna vaga

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478900 50CN
    EAN / GTIN 4045197208101
    Broj proizvođača 478900 50CN

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto metalno kućište u praktičnom obliku; lakirano s efektom kovanog željeza. Pregledno podijeljen brojčanik s dvostrukom skalom za mjerenje u oba smjera. S glavnom i povlačnom kazaljkom.

    Upotreba:

    Za elektrotehniku i finu mehaniku, npr. za postavljanje kontaktnog tlaka opruga releja ili pri kontroli tlaka pucanja na motorima tj. za podešavanje vlačnih ili tlačnih opruga.

    Točnost:

    ±0,01×(mjerno područje + mjerna vrijednost).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu