Opružna vaga 250CN

Artikl br.: 478900 250CN
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 62,33 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. mjerno područje Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0,25 N - 2,5 N
Vrijednost podjele skale 5 cN
Duljina tastera L 29 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ brojčanika 36 mm
Vrsta proizvoda Opružna vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478900 250CN
EAN / GTIN 4045197208125
Broj proizvođača 478900 250CN

Opis

Izvedba:

Čvrsto metalno kućište u praktičnom obliku; lakirano s efektom kovanog željeza. Pregledno podijeljen brojčanik s dvostrukom skalom za mjerenje u oba smjera. S glavnom i povlačnom kazaljkom.

Upotreba:

Za elektrotehniku i finu mehaniku, npr. za postavljanje kontaktnog tlaka opruga releja ili pri kontroli tlaka pucanja na motorima tj. za podešavanje vlačnih ili tlačnih opruga.

Točnost:

±0,01×(mjerno područje + mjerna vrijednost).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu