Multimetar 9917

Artikl br.: 473320 9917
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 89,68 € kom.
  • 83,10 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip uređaja Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.000
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem da
Osnovna preciznost 1,5 %
Oznaka proizvođača 9917
IP-klasa zaštite IP 67
Zvučni test provodljivosti da
Ispitivanje dioda da
Mjerni postupak RMS
Tipka za zadržavanje vrijednosti da
automatsko isključivanje da
Izmjenični napon AC 0,1 mV − 1000 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV − 1000 V
Izmjenična struja AC 0,1 µA − 10 A
Istosmjerni napon DC 0,1 µA − 10 A
Otpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacitet 1 pF − 200 µF
Frekvencija 0,001 Hz − 9,9 MHz
Temperatura −20 °C - 760 °C
Kategorija prenapona CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Opskrba energijom Br. 081556 vel. 6LR61
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 6LR61
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473320 9917
EAN / GTIN 4045197554291
Broj proizvođača 473320 9917

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište s gumenom oblogom. Veliki digitalni zaslon omogućuje lagano iščitavanje s pozadinskim osvjetljenjem koje se može upaliti ili ugasiti. Automatsko prepoznavanja mjernog područja. Svi uređaji su sa stražnjim držačem ispitnih vodova za uporabu jednom rukom, sa stalkom.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri s opsežnim funkcijama.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Opseg isporuke:

Uključuje baterije (vel. 960 2 komada, vel. 9917 1komad), mjerni vodovi br. 473328 vel. 2.
Temperaturni senzor, zaštitne kapice i torba.