{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EN 61010-1 | |
Opseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna preciznost | 2 % | |
Mjerni postupak | TRUE RMS (AC) | |
Funkcija memorije | HOLD, MAX/MIN | |
Izmjenični napon AC | 0,1 V – 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 V – 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 A – 2500 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 A – 1000 A | |
Otpor | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Kapacitet | 100,0 μF do 1000 μF | |
Frekvencija | 5 Hz − 500 Hz | |
maksimalni otvor kliješta | 34 mm | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473290 378FC | |
EAN / GTIN | 195112002148 |