{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EN 61010-1 | |
Opseg prikaza | 4.000 | |
Osnovna preciznost | 2 % | |
Mjerni postupak | TRUE RMS (AC) | |
Funkcija memorije | HOLD, MAX/MIN | |
Izmjenični napon AC | 0,1 V – 600 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 V – 600 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 A – 400 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 A – 400 A | |
Otpor | 0,1 Ω – 40 kΩ | |
Kapacitet | 100,0 μF do 1000 μF | |
Frekvencija | 5 Hz − 500 Hz | |
Kontaktno mjerenje temperature | −10 °C - 400 °C | |
maksimalni otvor kliješta | 30 mm | |
Kategorija prenapona | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473290 325 | |
EAN / GTIN | 095969623766 | |
Broj proizvođača | 873455 / FLUKE TP80 |