{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Tipka za zadržavanje vrijednosti | da | |
Područje prikaza AC | 1 V - 600 V | |
Područje prikaza DC | 1 V - 600 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 – 200 A | |
Otpor | 1 Ω – 2 kΩ | |
Kategorija prenapona | CAT III 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473215 T6-600 | |
EAN / GTIN | 095969854108 |