Strujni ispitivač napona T6-1000

Artikl br.: 473215 T6-1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerni postupak TRUE RMS
Tipka za zadržavanje vrijednosti da
Područje prikaza AC 1 V - 1.000 V
Područje prikaza DC 1 V - 1.000 V
Izmjenična struja AC 0,1 – 200 A
Mjerenje frekvencije 45 Hz - 66 Hz
Otpor 1 Ω – 100 kΩ
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473215 T6-1000
EAN / GTIN 095969854030

Opis

Izvedba:

Otvorena strujna kliješta za beskontaktno mjerenje napona, struje i frekvencije bez stvaranja kontakta između mjernih vodova i točkama koje su pod naponom. Zamjenjivi ispitni vrhovi. Za mjerenje presjeka vodiča od 120 mm². Dobro čitljivi indikator s pozadinskim osvjetljenjem.
Istovremeni prikaz aktualne vrijednosti napona struje na zaslonu.

Upotreba:

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR6, priključene mjerne vodove sa zaštitnim kapicama za mjerne vrhove od 4 mm koje se mogu skinuti.