{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | 0,006 (±0,5 Digit) % | |
Impulsi po okretaju (kontaktno mjerenje) | 8 (s adapterom) | |
Udaljenost mjerenja (kod optičkog mjerenja) | 150 − 1500 , maksimalno 4000 mm | |
Vrijeme mjerenja | 1 s | |
Mjerni disk (opseg) | 6 col | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Ručni tahograf |
Broj artikla | 471300 CL | |
EAN / GTIN | 4260244680239 |