Precizni ručni tahometar, tip: C

Artikl br.: 471300 C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 104,94 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja 0,006 (±0,5 Digit) %
Impulsi po okretaju (kontaktno mjerenje) 60
Vrijeme mjerenja 1 s
Mjerni disk (opseg) 6 col
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Ručni tahograf

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 471300 C
EAN / GTIN 4260244680222

Opis

Izvedba:

Precizni ručni tahometar u robusnom kućištu od aluminijskog tlačnog lijeva. Veliki digitalni zaslon, jednostavno rukovanje. Mjerenje dužine i brzine u raspoloživim međunarodnim mjernim jedinicama.
Kontaktni tahometar visoke preciznosti (60 impulsa po okretaju). Posebno prikladan za mjerenje malih brzina.

Upotreba:

Mjerenje broja okretaja: 0,1 − 99999 min−1 (mehanički do 25000 min−1).
Brzina: 0,1− 3810 m/min
Mjerenje duljine: 0,0− 99999 m
Brojanje: 0− 99999

Opseg isporuke:

Uključuje 2 mjerna šiljka, mjerni disk od 6 cola, šuplji nastavak, produžna osovina, upute o korištenju, zaštitni etui, 2 baterije br. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Reflektirajuće oznake art. 471315.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu