{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 877 | |
Očitavanje | 0,1 mm/m | |
Razred preciznosti | 2 | |
Duljina đona | 150 mm | |
Širina đona | 42 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 469210 150/2 | |
EAN / GTIN | 4030616426150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodena vaga kvadratnog kućišta 150/2 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
419,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,1 | 0,1 |
Razred preciznosti | 2 | 2 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina đona | 42 | 40 |
Duljina đona | 150 | 150 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |