Dostupna alternativa:

Vodena vaga kvadratnog kućišta 100/2 mm

Artikl br.: 469210 100/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 72,93 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina baze×Preciznost (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 877
    Očitavanje 0,1 mm/m
    Razred preciznosti 2
    Duljina đona 100 mm
    Širina đona 34 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Vodena vaga

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 469210 100/2
    EAN / GTIN 4030616426105

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici.
    Toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele.

    Upotreba:

    Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

    Standard:

    DIN 877

    Točnost:

    1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
    2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.

    Napomena:

    Magnetska izvedba isporučiva na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu