Samonivelirajući križni linijski laser GLL 3-80C

Artikl br.: 468490 3-80C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Granica odstupanja ±0,2 mm/m
    IP-klasa zaštite IP 54
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Razred lasera 2
    Boja lasera crvena
    Doseg 30 m
    Doseg prijemnika 120 m
    Područje niveliranja ±4 stupanj
    Navoj stativa 1/4 col; 5/8 col
    Duljina 162 mm
    širina 84 mm
    Visina 148 mm
    Težina 900 g
    Prihvat Bluetooth sučelje
    Pakiranje Transportni kofer
    Vrsta proizvoda Križni linijski laser

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 468490 3-80C
    EAN / GTIN 3165140888301
    Broj proizvođača 0601063R02

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.
    Jedna horizontalna i 2 vertikalne 360° linije omogućuju velik broj novih primjena za istovremeno označavanje, podešavanje i niveliranje u unutrašnjosti. Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor).
    Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR7 Professional (pribor). Bluetooth sučelje za nastavak na daljinsko upravljanje za precizan rad bez dodirivanja uređaja. CAL Guard nadzire laser i javlja negativne utjecaje i potrebu za kalibracijom. Alternativno napajanje uz 4 AA baterije. Podešavanje visine uz pomoć aretiranja za sigurno i precizno poravnavanje putem univerzalnog držača BM1.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Baterija s brzodjelujućim punjačem, univerzalni držač BM1, laserska ciljna ploča, zaštitna torba, transportni kofer.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu