{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LINO | |
Granica odstupanja | ±0,2 mm/m | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Boja lasera | crveno | |
Doseg | 25 m | |
Doseg prijemnika | 70 m | |
Promjer s prijemnikom | 140 m | |
Područje niveliranja | ±4 stupanj | |
Navoj stativa | 1/4 UNC col | |
Trajanje rada | 25 h | |
širina | 60 mm | |
Visina | 110 mm | |
Dubina | 100 mm | |
Težina | 530 g | |
Vrsta proizvoda | Križni linijski laser |
Broj artikla | 468486 L6RS | |
EAN / GTIN | 7640180530640 |