Samonivelirajući križni linijski laser LINO L6GS

Artikl br.: 468486 L6GS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LINO
Granica odstupanja ±0,2 mm/m
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; na bateriju; Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5,2 Ah
Boja lasera zeleno
Doseg 35 m
Doseg prijemnika 70 m
Promjer s prijemnikom 140 m
Područje niveliranja ±4 stupanj
Navoj stativa 1/4 UNC col
Trajanje rada 11 h
širina 60 mm
Visina 110 mm
Dubina 100 mm
Težina 530 g
Vrsta proizvoda Križni linijski laser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468486 L6GS
EAN / GTIN 7640180530657

Opis

Izvedba:

Otporno i ergonomsko plastično kućište, zaštićeno od prašine i prskanja vode.
Sa zelenim laserskim linijama za optimalnu vidljivost. Vidljivost je 400 % bolja od crvene laserske zrake.
Samonivelirajući višelinijski laser s 3× 360° laserske linije. Jedna vodoravna i dvije okomite laserske linije od 360°. Laserske linije su tanke, oštro i jasno vidljive. Jačina lasera podesiva je u 3 stupnja za bolju vidljivost ili duži rad. Samoniveliranje na velikim udaljenostima pri naginjanju. Ušteda vremena jednostavnim podešavanjem točke lemljenja. Fiksna točka lemljenja zahvaljujući integriranoj bazi. Jednostavno i precizno poravnavanje laserskih linija u ±10°. Funkcija spremanja osobnih postavki. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Koncept trostrukog napajanja osigurava nesmetan rad. Po želji možete raditi s litij-ionskom baterijom, AA baterijama ili mrežnim napajanjem.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Litij-ionska baterija, punjač s mrežnim adapterom, ploča za lasersko ciljanje, torba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu