Elektronička vodena vaga od lakog metala 800 mm

Artikl br.: 467554 800
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,27 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR6
Korak (namjestiv) 0,05 / 0,1 stupanj
Način rada prikaza °, %, mm/m, in/ft − kao decimalan broj ili razlomak
Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja 0,5 mm/m
Granica odstupanja elektroničkog modula 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupanj
IP-klasa zaštite IP 67
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Vijek trajanja baterije cca 150 h
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 800 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467554 800
EAN / GTIN 4005069198282

Opis

Izvedba:

Izuzetno čvrst aluminijski pravokutni profil sa završnim kapama za prigušenje udaraca. Za svaku primjenu postoje dva digitalna zaslona s mogućnošću optimalnog očitavanja – osvjetljavaju se pritiskom prsta. Nepropusno za prašinu i vodu.
Režimi prikaza: °, %, mm/m, in/ft – kao decimalan broj ili razlomak. Blokada tipkovnice. Zvučno navođenje cilja s dva različita signalna zvuka. Referentna vrijednost može se slobodno odabrati. Upozorenje kod naginjanja vodene vage u drugoj osovini. Samostalna kalibracija u koracima od 90°. Trajanje baterije do 400 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje baterije br. 081551 LR6.
Uključujući transportnu torbu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu