{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081557 LR6 | |
Korak (namjestiv) | 0,05 / 0,1 stupanj | |
Način rada prikaza | °, %, mm/m, in/ft − kao decimalan broj ili razlomak | |
Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja elektroničkog modula | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupanj | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vijek trajanja baterije cca | 150 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina | 1.000 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467554 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069198275 |