{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 1 mm/m | |
Duljina | 2.000 mm | |
širina | 18 mm | |
Visina | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467466 2000 | |
EAN / GTIN | 4007368895206 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aluminijska letva 2000 mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
64,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 18 mm | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Granica odstupanja u normalnom položaju | 1 mm/m | 0,5 mm/m |
Visina | 100 mm | |
Duljina | 2.000 mm | 2.000 mm |
Presjek | 24 × 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |