{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 1 mm/m | |
Duljina | 1.800 mm | |
širina | 18 mm | |
Visina | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467466 1800 | |
EAN / GTIN | 4007368040552 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Aluminijska letva, duljina: 1800mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
84,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 18 mm | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Granica odstupanja u normalnom položaju | 1 mm/m | 0,5 mm/m |
Visina | 100 mm | |
Duljina | 1.800 mm | 1.800 mm |
Presjek | 24 × 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |