{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Duljina | 400 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467210 400 | |
EAN / GTIN | 4005069152253 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vodena vaga od lakog metala, duljina: 400mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
53,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Duljina | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga |