{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Duljina | 400 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467030 400 | |
EAN / GTIN | 4005069153595 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vodena vaga od lakog metala, duljina: 400mm
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Duljina | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga | Vodena vaga |