{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje za ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Mjernog područja za opseg | 60 mm - 950 mm | |
Širina trake | 16 mm | |
Debljina trake | 0,2 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 465680 950 | |
EAN / GTIN | 2050001061775 | |
Broj proizvođača | 62000001 |