{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje za ⌀ | 1.100 mm - 1.500 mm | |
Mjernog područja za opseg | 3.450 mm - 4.720 mm | |
Širina trake | 16 mm | |
Debljina trake | 0,2 mm | |
Očitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 465680 4720 | |
EAN / GTIN | 2050001061744 | |
Broj proizvođača | 62000004 |