Uređaji za lociranje GMS120-27

Artikl br.: 465570 GMS120-27
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 120 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR6
Dubina zahvaćanja čelik 100 mm
Dubina zahvaćanja bakar 120 mm
Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju 50 mm
Dubina zahvaćanja drvo 30 mm
Težina 270 g
Opskrba energijom na bateriju
Duljina 208 mm
širina 113 mm
Visina 78 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Uređaji za lociranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465570 GMS120-27
EAN / GTIN 4053423255331

Opis

Izvedba:

Pouzdano mjesto niskih objekata do dubine od 120 mm. Tri načina detekcije (suha gradnja, metal, način rada za naponske vodove) za različite primjene. Pouzdanije otkrivanje objekata pomoću optičkih i akustičkih signala.
Precizan prikaz centra objekta. Središnja točka objekta koju tražite može se jednostavno označiti kroz otvor za označavanje. Veliki, osvijetljeni zaslon. Meka površina za bolje prianjanje.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Materijali koji se mogu detektirali: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon.

Opseg isporuke:

Baterija br. 081551 vel. LR6, zaštitna torba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu