Uređaji za lociranje DTECT120

Artikl br.: 465570 DTECT120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 120 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Dubina zahvaćanja čelik 120 mm
Dubina zahvaćanja bakar 120 mm
Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju 60 mm
Dubina zahvaćanja drvo 38 mm
Preciznost ±10 mm
Težina 490 g
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Duljina 206 mm
širina 92 mm
Visina 85 mm
Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Uređaji za lociranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465570 DTECT120
EAN / GTIN 3165140780070
Broj proizvođača 0601081301

Opis

Izvedba:

Pouzdano mjesto niskih objekata do dubine od 120 mm. Tri načina detekcije (suha gradnja, metal, način rada za naponske vodove) za različite primjene. Pouzdanije otkrivanje objekata pomoću optičkih i akustičkih signala.
Mjerenje točaka omogućuje lociranje na najmanjim površinama. Optičko pokazivanje smjera za precizno lociranje sredine objekta.

Upotreba:

Materijali koji se mogu detektirali: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon.
Materijal koji se može dodatno otkriti: plastične cijevi napunjene vodom.

Opseg isporuke:

Litij-ionska baterija, punjač za brzo punjenje, L-Boxx

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu