{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Širina trake | 19 mm | |
Duljina kućišta | 67 mm | |
Širina kućišta | 28 mm | |
Visina kućišta | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Broj proizvođača | G9P50MTL215Y |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar s ekstra snažnom zaštitom kućišta 5 m
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
18.875 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
8.859 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
6.811 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Duljina trake | 5 m | |||
Visina kućišta | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Širina kućišta | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |