{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 5 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 73 mm | |
Širina kućišta | 22 mm | |
Visina kućišta | 68 mm | |
Granica odstupanja | 1,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462250 5 | |
EAN / GTIN | 4975364029126 |