{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | JIS I | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 65 mm | |
Širina kućišta | 22 mm | |
Visina kućišta | 61 mm | |
Granica odstupanja | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462250 3,5 | |
EAN / GTIN | 4975364025128 |