{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina | 500 mm | |
Širina presjeka | 18 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461818 500 | |
EAN / GTIN | 4062406255046 | |
Broj proizvođača | 461818 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana sa skalom s nultom točkom u sredini, Ukupna duljina: 500mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Debljina presjeka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |