{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina | 500 mm | |
Širina presjeka | 18 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461815 500 | |
EAN / GTIN | 4062406255015 | |
Broj proizvođača | 461815 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana sa skalom zdesna na lijevo 500 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
656 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
|
|
Očitavanje | mm / inči | |||||
Duljina | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Debljina presjeka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |