{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 200 mm | |
Širina presjeka | 13 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461805 200 | |
EAN / GTIN | 4045197234926 | |
Broj proizvođača | 461805 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s podjelom na stražnjoj strani, Ukupna duljina: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.216 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
|
|
Očitavanje | mm / inči | ||||
Duljina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debljina presjeka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |