Čelična mjerna traka, nehrđajuća 200 mm

Artikl br.: 461770 200
(21,70 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG I
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina 200 mm
Širina presjeka 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461770 200
EAN / GTIN 4045197949042
Broj proizvođača 461770 200

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge. Čiste i precizne podjelne crte s glatkom površinom. Maksimalna preciznost i čitljivost skale. Gornji rub s podjelom na ½ mm. Donji rub s podjelom na 1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu