{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG I | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina | 100 mm | |
Širina presjeka | 13 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461770 100 | |
EAN / GTIN | 4045197949004 | |
Broj proizvođača | 461770 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična mjerna traka, nehrđajuća 100 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 100 | 100 |
Standard | EG I | EG II |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Širina presjeka | 13 | 13 |
Debljina presjeka | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo |