{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 100 mm | |
Širina presjeka | 13 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461800 100 | |
EAN / GTIN | 4045197234858 | |
Broj proizvođača | 461800 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana 100 mm
na zahtjev
Na zalihi
814 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 100 | 100 |
Standard | EG II | EG I |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 13 | 13 |
Debljina presjeka | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo |